BRUMBERG - SINDEE-R Deckeneinbau-Lautspr. rund, alu m. 3/4W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR43003250
Farbe - sonstige
Nennbelastbarkeit - 3 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250047769682
Sonepar Artikelnummer
120431213
Hersteller Artikelnummer
BR43003250
Hersteller Typ
BR43003250
Hersteller Artikel Nr.:
BR43003250
Farbe:
sonstige
Nennbelastbarkeit:
3 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
1
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
150 .. 20000 Hz
Impedanz:
20 Ohm
Musikbelastbarkeit:
4 W
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
3 mm
Tiefe:
38 mm
Durchmesser:
82 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182900
Gewicht:
0.113 kg


