Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - SOFT CUBE Anbaul. rund, eiskaffee, 230VAC E27 max.5x60W 780mm

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR58258756

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - beige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433940135

Sonepar Artikelnummer

120953734

Hersteller Artikelnummer

BR58258756

Hersteller Typ

BR58258756

Hersteller Artikel Nr.:

BR58258756

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

beige

Geeignet für Lampenleistung:

75 W

Max. Systemleistung:

60 W

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

5

Fassung:

E27

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3040 lm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Höhe/Tiefe:

180 mm

Außendurchmesser:

780 mm

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

5.000 kg

Decken-Anbauleuchte, für E27-LED-Retrofit-Lampen, 780 mm, Schirm eiskaffee, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Zylindrische Stoffleuchte zum Deckenanbau. Diffusor aus Polycarbonatfolie, Schirmmaterial: Chintz. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Ausführung: E27, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 60 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 5 Stück, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.