BRUMBERG - SOFT CUBE Pendell. rund, chr./orange, 230VAC E27 max.1x60W 280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR58260263
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Nein
Gehäusefarbe - orange
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433949091
Sonepar Artikelnummer
120954096
Hersteller Artikelnummer
BR58260263
Hersteller Typ
BR58260263
Hersteller Artikel Nr.:
BR58260263
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gehäusefarbe:
orange
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
60 W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Reflektor:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
610 lm
Geeignet für Lampenleistung:
15 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
180 mm
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
1500 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.610 kg


