BRUMBERG - SOFT CUBE Pendell. rund, ni.m./ hellbr. 230VAC E27 max.5x60W 780mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR58268507
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433924661
Sonepar Artikelnummer
120954092
Hersteller Artikelnummer
BR58268507
Hersteller Typ
BR58268507
Hersteller Artikel Nr.:
BR58268507
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
braun
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
300 W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
5
Fassung:
E27
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Reflektor:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3040 lm
Geeignet für Lampenleistung:
75 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
180 mm
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
1500 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
2.046 kg


