BRUMBERG - SOL Alu-Leuchtenschirm zu 78310/78311

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81045250
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433949947
Sonepar Artikelnummer
120996207
Hersteller Artikelnummer
BR81045250
Hersteller Typ
BR81045250
Hersteller Artikel Nr.:
BR81045250
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe/Tiefe:
140 mm
Durchmesser:
321 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.215 kg


