Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - SOL Decken-/Wandhalter SOL 78310/78311/78312

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81049080

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433951407

Sonepar Artikelnummer

120996210

Hersteller Artikelnummer

BR81049080

Hersteller Typ

BR81049080

Hersteller Artikel Nr.:

BR81049080

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.224 kg

Decken- / Wandhalter zu 78310 / 78311 / 78312 / 78313, schwarz. Decken- und Wandhalterung SOL, schwarz, zu LED-Hallentiefstrahler SOL 78310 / 78311 / 78312 / 78313.