Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - SOL Kettenabhängung 3000mm

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - SOL Kettenabhängung 3000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81053000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433951469

Sonepar Artikelnummer

120996213

Hersteller Artikelnummer

BR81053000

Hersteller Typ

BR81053000

Hersteller Artikel Nr.:

BR81053000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

3.360 kg

Kettenabhängung, 3.000 mm, silber. Kettenabhängung, Länge 3.000 mm, inkl. Karabinerhaken zu LED-Hallentiefstrahler 78310xxx, 78311xxx und 78312xxx Ausführung: ohne Fassung.