BRUMBERG - SOL PC-Leuchtenschirm zu 78312

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81048000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433949961
Sonepar Artikelnummer
120996209
Hersteller Artikelnummer
BR81048000
Hersteller Typ
BR81048000
Hersteller Artikel Nr.:
BR81048000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe/Tiefe:
185 mm
Durchmesser:
410 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.630 kg


