BRUMBERG - SOL Reduzierstück NPT 3/4 auf M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81050000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433951476
Sonepar Artikelnummer
120996231
Hersteller Artikelnummer
BR81050000
Hersteller Typ
BR81050000
Hersteller Artikel Nr.:
BR81050000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Durchmesser:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.142 kg


