BRUMBERG - SOL Wechseloptik 60° zu 78312

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81062000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433951490
Sonepar Artikelnummer
120996218
Hersteller Artikelnummer
BR81062000
Hersteller Typ
BR81062000
Hersteller Artikel Nr.:
BR81062000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.200 kg


