Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - SOL Y-Kabelverbinder 5-polig, IP68, sw

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - SOL Y-Kabelverbinder 5-polig, IP68, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81058000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433951452

Sonepar Artikelnummer

120996216

Hersteller Artikelnummer

BR81058000

Hersteller Typ

BR81058000

Hersteller Artikel Nr.:

BR81058000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.080 kg

Y-Kabelverbinder, 5-polig, IP68, schwarz. Y-Kabelverbinder, 5-polig (P/N/PE/D1/D2), schwarz, IP68, 3 x Kabelverschraubungen zur bauseitigen Zusammenführung bei 5-poliger Zuleitung. Ausführung: ohne Fassung.