Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Sprengring GX5,3 51mm zu 2093

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Sprengring GX5,3 51mm zu 2093

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00534704

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433951834

Sonepar Artikelnummer

120954621

Hersteller Artikelnummer

BR00534704

Hersteller Typ

BR00534704

Hersteller Artikel Nr.:

BR00534704

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Durchmesser:

51 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.002 kg

Sprengring Ø 51 mm zu Einbauleuchten zur Leuchtmittelarretierung, silber matt. GX5,3 / 51 mm Obere Reihe: 534700, 534702, 534701, untere Reihe: 534703, 534704 (jeweils von links nach rechts) Material: Edelstahl.