BRUMBERG - Stabilisierungsplatte, alu, für Schienen 88488100, 88488200 & 88488

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88488600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752520337
Sonepar Artikelnummer
121248801
Hersteller Artikelnummer
BR88488600
Hersteller Typ
BR88488600
Hersteller Artikel Nr.:
BR88488600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
80 mm
Breite:
22.7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
5.9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900


