BRUMBERG - Stabilisierungsplatte alu roh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88116250
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250047777793
Sonepar Artikelnummer
120431420
Hersteller Artikelnummer
BR88116250
Hersteller Typ
BR88116250
Hersteller Artikel Nr.:
BR88116250
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
120 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.048 kg


