BRUMBERG - Strom-Schiene 3-Phasen 3m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88103070
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 230 V
Farbe - weiß
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250047777533
Sonepar Artikelnummer
120431409
Hersteller Artikelnummer
BR88103070
Hersteller Typ
BR88103070
Hersteller Artikel Nr.:
BR88103070
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Busfähig:
Nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe:
33 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.181 kg


