BRUMBERG - Strom-Schiene 3-Phasen 4m alu anodis.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88104250
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 230 V
Farbe - Aluminium
Länge - 4000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250047782513
Sonepar Artikelnummer
120431414
Hersteller Artikelnummer
BR88104250
Hersteller Typ
BR88104250
Hersteller Artikel Nr.:
BR88104250
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230 V
Farbe:
Aluminium
Länge:
4000 mm
Busfähig:
Nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe:
33 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.181 kg


