Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - SUNNY MAXI Farbringsatz rot zu 12214./12260.

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - SUNNY MAXI Farbringsatz rot zu 12214./12260.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81021406

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433957980

Sonepar Artikelnummer

121107571

Hersteller Artikelnummer

BR81021406

Hersteller Typ

BR81021406

Hersteller Artikel Nr.:

BR81021406

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.048 kg

Farbringsatz zu LED-Decken-Anbau-Downlight 12214. / 12260. rot. 4-teiliger Farbringsatz zu SUNNY-Anbaudownlight 12214. / 12260. zur Veränderung des Indirektanteiles von weiß auf farbig, Material: Kunststoff Material: Kunststoff.