Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - SUNNY MIDI Farbringsatz blau zu 12209

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - SUNNY MIDI Farbringsatz blau zu 12209

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81020908

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433932659

Sonepar Artikelnummer

120818033

Hersteller Artikelnummer

BR81020908

Hersteller Typ

BR81020908

Hersteller Artikel Nr.:

BR81020908

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.048 kg

Farbringsatz zu LED-Decken-Anbau-Downlight 12209. / 12259. blau. 3-teiliger Farbringsatz zu SUNNY-Anbaudownlight 12209. / 12259. zur Veränderung des Indirektanteiles von weiß auf farbig, Material: Kunststoff Material: Kunststoff.