BRUMBERG - SUNNY Pendelsatz 12208/12209/12214/12260 sw m. 1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81018080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433954392
Sonepar Artikelnummer
121107570
Hersteller Artikelnummer
BR81018080
Hersteller Typ
BR81018080
Hersteller Artikel Nr.:
BR81018080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.314 kg


