BRUMBERG - SUNNY Pendelsatz 12208/12209/12214/12260 ws.m. 1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81018070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433935780
Sonepar Artikelnummer
120818035
Hersteller Artikelnummer
BR81018070
Hersteller Typ
BR81018070
Hersteller Artikel Nr.:
BR81018070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.314 kg


