Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - T-Flexibler Verbinder, sw, zu 48 V Schienen 88488180, 88488280

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR88484480

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752521228

Sonepar Artikelnummer

121248791

Hersteller Artikelnummer

BR88484480

Hersteller Typ

BR88484480

Hersteller Artikel Nr.:

BR88484480

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

4

Ersatzteil:

Ja

Breite:

147 mm

Höhe/Tiefe:

18.7 mm

Länge:

278 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Flexibler T-Verbinder zu 48 V-Stromschiene, schwarz.