BRUMBERG - T-Verbinder, sw, für Schienen 88488100, 88488200, 88488300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88498280
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752520313
Sonepar Artikelnummer
121248809
Hersteller Artikelnummer
BR88498280
Hersteller Typ
BR88498280
Hersteller Artikel Nr.:
BR88498280
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
78 mm
Breite:
53.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
53.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900


