BRUMBERG - Tragschiene 7-polig, 1.438 mm, halogenfreie Leitung 2,5 mm² (L1,L2,L3,N,E,DIM+,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR55001070
Ausführung - 1-längig
Anzahl der Verdrahtungsadern - 7
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752527053
Sonepar Artikelnummer
121402666
Hersteller Artikelnummer
BR55001070
Hersteller Typ
BR55001070
Hersteller Artikel Nr.:
BR55001070
Ausführung:
1-längig
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.440 kg


