BRUMBERG - TunWh-LED-Dimmer 2-Kanal, 8A 1-10V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR18156000
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - 1 - 10 V
Programmierbar - Ja
Ausgangsspannung - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433920656
Sonepar Artikelnummer
120713555
Hersteller Artikelnummer
BR18156000
Hersteller Typ
BR18156000
Hersteller Artikel Nr.:
BR18156000
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
1 - 10 V
Programmierbar:
Ja
Ausgangsspannung:
12 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
2
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
167 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
23 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.096 kg


