BRUMBERG - Verbinder zu 53654

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53013000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433912880
Sonepar Artikelnummer
120713872
Hersteller Artikelnummer
BR53013000
Hersteller Typ
BR53013000
Hersteller Artikel Nr.:
BR53013000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50 mm
Breite:
26 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.003 kg


