Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Verbindungsstück 180° alu roh transparent

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR53007000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433912668

Sonepar Artikelnummer

120713866

Hersteller Artikelnummer

BR53007000

Hersteller Typ

BR53007000

Hersteller Artikel Nr.:

BR53007000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

50 mm

Breite:

20.5 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.003 kg

Verbindungsstück 180°, aluminium roh + transparent. Material: Aluminium.