Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Verlängerungkabel Panelleuchte weiß, 3m, DALI

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Verlängerungkabel Panelleuchte weiß, 3m,  DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81032045

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752511076

Sonepar Artikelnummer

121208694

Hersteller Artikelnummer

BR81032045

Hersteller Typ

BR81032045

Hersteller Artikel Nr.:

BR81032045

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Ersatzteil:

Ja

Länge:

3000 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.071 kg

Verlängerungsleitung LED-Panel und Netzgerät, Länge: 3 m, inkl. Steckkontakt, für schaltbar + DALI-Ausführung, weiß.