Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Verlängerungkabel Panelleuchte weiß, 3m, TunableWhite

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Verlängerungkabel Panelleuchte weiß, 3m, TunableWhite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81032046

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752511069

Sonepar Artikelnummer

121208693

Hersteller Artikelnummer

BR81032046

Hersteller Typ

BR81032046

Hersteller Artikel Nr.:

BR81032046

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

4

Nennquerschnitt:

0.34 mm²

Ersatzteil:

Ja

Länge:

3000 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.069 kg

Verlängerungsleitung LED-Panel und Netzgerät, Länge: 3 m, inkl. Steckkontakt, für TunableWhite-Ausführung, weiß.