Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Verlängerungsleitung zu 17106/17110/17107 12VDC 2000

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Verlängerungsleitung zu 17106/17110/17107 12VDC 2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR17108000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047766483

Sonepar Artikelnummer

120352963

Hersteller Artikelnummer

BR17108000

Hersteller Typ

BR17108000

Hersteller Artikel Nr.:

BR17108000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.015 kg

Verlängerungsleitung 12 V DC zu 17111 / 17112 / 17107, Länge 2.000 mm, weiß. .