Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Verteiler 6-fach zu 17106/17110 12VDC 30W

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Verteiler 6-fach zu 17106/17110 12VDC 30W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR17107000

  • Geeignet für - LED

  • Für Trafoleistung - 30 W

  • Anzahl der Ausgänge - 6

  • Mit Anschlusskabel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047766476

Sonepar Artikelnummer

120352962

Hersteller Artikelnummer

BR17107000

Hersteller Typ

BR17107000

Hersteller Artikel Nr.:

BR17107000

Geeignet für:

LED

Für Trafoleistung:

30 W

Anzahl der Ausgänge:

6

Mit Anschlusskabel:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.035 kg

6-fach-Verteiler 12 V DC zu 17111 / 17112, weiß. Leistung: 30 W.