BRUMBERG - Wandpanel zu 18192 sw sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR18194080
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 4
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250047795292
Sonepar Artikelnummer
120430586
Hersteller Artikelnummer
BR18194080
Hersteller Typ
BR18194080
Hersteller Artikel Nr.:
BR18194080
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
4
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
12 mm
Breite:
86 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.131 kg


