Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Wechselreflektor 24° zu Strahler MINI si

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Wechselreflektor 24° zu Strahler MINI si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81393002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433980957

Sonepar Artikelnummer

121107584

Hersteller Artikelnummer

BR81393002

Hersteller Typ

BR81393002

Hersteller Artikel Nr.:

BR81393002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.360 kg

Wechselreflektor 24° zu LED-Schienenstrahler MINI​, silber.