BRUMBERG - X-Flexr Verbinder, sw, passend zu 48 V Schienen 88488180, 88488280

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88484580
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752521235
Sonepar Artikelnummer
121248792
Hersteller Artikelnummer
BR88484580
Hersteller Typ
BR88484580
Hersteller Artikel Nr.:
BR88484580
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
4
Ersatzteil:
Ja
Breite:
278 mm
Höhe/Tiefe:
18.7 mm
Länge:
278 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900


