BS SYSTEMS - Alu-Caddy klappbar BSS
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000010121
Zolltarifnummer - 87168000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045294703318
Sonepar Artikelnummer
120926548
Hersteller Artikelnummer
1000010121
Hersteller Typ
1000010121
Hersteller Artikel Nr.:
1000010121
Zolltarifnummer:
87168000
Außenmaße: B 490 x T 490 x H 1090 mm (Eingeklappt B 490 x T 60 x 760 mm) / Gewicht 5,2 kg / Belastbar bis 150 kg / Aus Alu mit Ausziehbarem Griff und zwei großen Rollen mit Hartgummi-Bereifung


