BS SYSTEMS - POS ProClick ClickTray M 74

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6100000975
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262403280229
Sonepar Artikelnummer
121074682
Hersteller Artikelnummer
6100000975
Hersteller Typ
6100000975
Hersteller Artikel Nr.:
6100000975
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.600 kg
ClickTray M 74 Farbe: Schwarz Aussenmasse: 440 x 231 x 88 mm Innenmasse: 365 x 226 x 75 mm Gewicht: 0,6 kg


