BS SYSTEMS - ProClick Akkuhalterungsset B/C/H BSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6100000843
Farbe - schwarz
Breite - 74 mm
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014599686954
Sonepar Artikelnummer
120995461
Hersteller Artikelnummer
6100000843
Hersteller Typ
6100000843
Hersteller Artikel Nr.:
6100000843
Farbe:
schwarz
Breite:
74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.130 kg
BS Systems ProClick Akkuhalterungsset B/C/H (6100000843). Drei ProClick-Akkuhalterungen (Typen B, C, H) für die Befestigung von Akkuwerkzeugen am ProClick-Gürtel.


