BS SYSTEMS - ProClick Tool Belt M BSS Schwarz mit anthrazitgrauen Tubes
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6100000547
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1350 mm
Zolltarifnummer - 42021219
Gewicht - 0.490 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045294912475
Sonepar Artikelnummer
120927847
Hersteller Artikelnummer
6100000547
Hersteller Typ
6100000547
Hersteller Artikel Nr.:
6100000547
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1350 mm
Zolltarifnummer:
42021219
Gewicht:
0.490 kg
ProClick Tool Belt M BSS, Schwarz mit anthrazitgrauen Tubes, 90 x 12 x 1,5 (cm)


