BS SYSTEMS - ProClick Tool Belt S BSS Schwarz mit anthrazitgrauen Tubes
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6100000546
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1150 mm
Zolltarifnummer - 42021219
Gewicht - 0.480 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045294912468
Sonepar Artikelnummer
120927846
Hersteller Artikelnummer
6100000546
Hersteller Typ
6100000546
Hersteller Artikel Nr.:
6100000546
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1150 mm
Zolltarifnummer:
42021219
Gewicht:
0.480 kg
ProClick Tool Belt S BSS, Schwarz mit anthrazitgrauen Tubes, 80 x 12 x 1,5 (cm)


