BS SYSTEMS - ProClick Tool Belt XL BSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6100000824
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1500 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 42021219
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014599428035
Sonepar Artikelnummer
120995460
Hersteller Artikelnummer
6100000824
Hersteller Typ
6100000824
Hersteller Artikel Nr.:
6100000824
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42021219
Gewicht:
0.500 kg
BS Systems ProClick Tool Belt XL (6100000824). Werkzeuggürtel XL des modularen ProClick-Systems mit Klick-Schnittstelle für auswechselbare Taschen und Halterungen.


