BS SYSTEMS - ProClick Tool Pouch L 16 BSS Schwarz, anthrazitgraue Tubes
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6100000525
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Höhe - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045294909512
Sonepar Artikelnummer
120927843
Hersteller Artikelnummer
6100000525
Hersteller Typ
6100000525
Hersteller Artikel Nr.:
6100000525
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Höhe:
270 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
120 mm
Farbe:
schwarz
Zolltarifnummer:
42021219
Gewicht:
0.330 kg


