BS SYSTEMS - Roller L-BOXX BSS
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6100000340
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045294846220
Sonepar Artikelnummer
120926546
Hersteller Artikelnummer
6100000340
Hersteller Typ
6100000340
Hersteller Artikel Nr.:
6100000340
Zolltarifnummer:
39269097
Außenmaße: B 646 x T 492 x H 184 mm / Gewicht 3,8 kg / Belastbar bis 100 kg / Aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon 2 Rollen feststellbar


