Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTH - Akku 12VDC 7,0 Ah VdS zertifiziert HxBxT=151x94x65mm

BTH
kopierenkopieren
BTH - Akku 12VDC 7,0 Ah VdS zertifiziert HxBxT=151x94x65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BS127N

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 2.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120346663

Hersteller Artikelnummer

BS127N

Hersteller Typ

BS127N

Hersteller Artikel Nr.:

BS127N

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

2.002 kg

Akku 12VDC 7,0 Ah VdS zertifiziert Bth Standard-Akku. Bleiakku mit 7Ah Kapazität für Sicherheits- und Notfallanwendungen VdS-geprüft.