BTH - Akustischer Einbau-Glasbruchmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GS913N
Meldeart - akustischer Glasbruchmelder
Überwachungsradius - 7.5 m
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120346746
Hersteller Artikelnummer
GS913N
Hersteller Typ
GS913N
Hersteller Artikel Nr.:
GS913N
Meldeart:
akustischer Glasbruchmelder
Überwachungsradius:
7.5 m
Farbe:
weiß
Akustischer Glasbruchsensor für die Erfassung derGeräuschmuster von brechendem Glas für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich. Der GS913N verfügt übereine automatische Empfindlichkeitseinstellung und ist für die Überwachung von für 30 Glastypen mit einem Erfasssungsradius von 7,5m Erfassungsradius geeignet. DerGS913N ist für die Montage in abgehängten Decken konzipiert.