Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTH - Außensirene verkabelt 106dB mit roter Blitzleuchte

BTH
kopierenkopieren
BTH - Außensirene verkabelt 106dB mit roter Blitzleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VERTEC1000

  • Zolltarifnummer - 85311030

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120346657

Hersteller Artikelnummer

VERTEC1000

Hersteller Typ

VERTEC1000

Hersteller Artikel Nr.:

VERTEC1000

Zolltarifnummer:

85311030

Aussensirene mit 106dB Schalldruck und integriertem Xenon-Blitzlicht für verkabelte Alarmsysteme. Integrierte Deckel- und Montageplatten-Sabotageschalter. Versorgung 12V/DC über Alarmzentrale und integrierter NiCd-Akku (6V/170mAh) welcher über die Alarmanlage geladen wird. Wetterfestes Polycarbonat Gehäuse 370x240x70mm.