Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTH - Ein-/Aufbau Magnetkontakt mit 4m Kabel 4-adrig VdS zert.

BTH
kopierenkopieren
BTH - Ein-/Aufbau Magnetkontakt mit 4m Kabel 4-adrig VdS zert.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EMK46ATLSA4

  • Zolltarifnummer - 85311030

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120346744

Hersteller Artikelnummer

EMK46ATLSA4

Hersteller Typ

EMK46ATLSA4

Hersteller Artikel Nr.:

EMK46ATLSA4

Zolltarifnummer:

85311030

Einbaumagnetkontakt mit Aufbaugehäuse Für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich bis Klasse B (VdS Anerkennung: G 191563), Kabellänge 4 m (4-adrig). Schaltspannung max. 100V DC, Schaltstrom 0,5A, Kontaktbelastbarkeit 10W. Maße Kontakt: 8x32mm, Maße Magnet: 6x30mm. Inklusive 2 Aufbaugehäuse, 2 Kappen, 3 Unterlegteile. Maße Gehäuse: 54x13x12,5mm, Farbe weiß, Schaltabstand max. 22mm