Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTH - Innensirene verkabelt 108dB

BTH
kopierenkopieren
BTH - Innensirene verkabelt 108dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AS270-D

  • Zolltarifnummer - 85311030

  • Gewicht - 0.219 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120346743

Hersteller Artikelnummer

AS270-D

Hersteller Typ

AS270

Hersteller Artikel Nr.:

AS270-D

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.219 kg

Innensirene mit 104dB Schalldruck für verkabelte Alarmsysteme. Integrierter Sabotagekontakt. Versorgung 9 bis 14V/DC, Stromaufnahme 130mA über Alarmzentrale. ABS-Kunststoffgehäuse weiß 155x114x44mm. Vertikal oder horizontal montierbar.