BTH - Konventioneller optischer Rauchmelder - NC-DPO-W.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NC-DPO-W
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85311030
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121376554
Hersteller Artikelnummer
NC-DPO-W
Hersteller Typ
NC-DPO-W
Hersteller Artikel Nr.:
NC-DPO-W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.110 kg
Detektion: optisch nach dem Tyndall-Effekt, Empfindlichkeit: 2 programmierbare Stufen, LED-Anzeige: 360°, für Alarm, Abfrage, Störung, Relaissockel NC-DBR-W wird benötigt, Betriebsspannung: 9-28VDC, Zertifizierungen: EN54-5, EN54-7, CE, LPCB, WEEE, Abmessung: Ø 100 x 54,5 mm