BTH - LTE-Dachantenne 003R-00252

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003R-00252
Herkunftsland - LT
Zolltarifnummer - 85177100
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121161884
Hersteller Artikelnummer
003R-00252
Hersteller Typ
003R-00252
Hersteller Artikel Nr.:
003R-00252
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.250 kg
''passend zu RUT230, RUT240, RUT900, RUT950, RUT955, RUTX09, RUTX11, RUTX12, RUTX14, TRB140, TRB141, TRB142, TRB145 Frequenzbereich:698-960/1710-2690 MHz, Polarisierung Linear, Hauptantennengewinn 2,5 dBi, Aux-Antennengewinn 2,0 dBi, V.S.W.R <3.0, Impedanz 50 O, Steckverbinder SMA-Stecker, Mechanisch/Umwelt, Befestigungsmethode:Schraube, Bewertung des Radom-Eindringschutzes:IP67, Radom-Material:ABS, Gewicht:<250g, Abmessungen des Gehäuses:Ø 80x15 mm, Kabel: 2x RG174, 3000 mm''


