BTICINO - 1-moduliger Aufputzkasten, 1-reihig, Farbe: Allmetal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350611
Zusammenstellung - sonstige
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543461297
Sonepar Artikelnummer
120322213
Hersteller Artikelnummer
350611
Hersteller Typ
350611
Hersteller Artikel Nr.:
350611
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Aluminium
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.572 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


