BTICINO - 1-moduliger Unterputzkasten zum Einbau der SFERA-Türstationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350010
Höhe - 123 mm
Breite - 117.5 mm
Tiefe - 45 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543446102
Sonepar Artikelnummer
120322174
Hersteller Artikelnummer
350010
Hersteller Typ
350010
Hersteller Artikel Nr.:
350010
Höhe:
123 mm
Breite:
117.5 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
vertikal
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.130 kg
1-moduliger Unterputzkasten aus Kunststoff zum Einbau der SFERA Türstationen, Horizontal und vertikal anreihbar
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


